※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの 位置決め部品
TRUSCOの 位置決めピン
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
20
寸法D(mm)
4
注文コード
21612257
品番
T-RRLR4-20
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-3879
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
2.5
寸法P(mm)
2.8
寸法Y(mm)
2.3