※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
30
寸法D(mm)
5
注文コード
21612336
品番
T-RRLR5-30
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法D
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
ノーマル・ストレートタイプ
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-3403
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
3
寸法P(mm)
3.3
寸法Y(mm)
2.8