ゴムボーイカーブ荒目 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21612352 品番 464-21
参考基準価格(税別)¥2,140 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。
抜き差し便利で切れ味抜群!!
カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。

刃渡り(mm)210 用途剪定 寸法(mm)収納時/240×40×1.3 質量(g)40 切り幅(mm)1.2 目数8枚目/30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612368
2023-12-03
用途:
剪定作業時の枝の切断
その他業種

カーブを描いていて扱いやすいのですが、その分先端にテンションがかかるとは先が曲がってしまうのが難点です

対象商品:
21612352
2020-09-28
用途:
キャンプの薪づくりに
その他業種

手持ちの121シリーズ(持ち手が黒)の歯が丸くなってきたので装着可能とシリコン交換。
歯を交換したこともあるが、薪を切るのが楽になった。

対象商品:
21612386
2016-10-20
用途:
10cm以上の太さの枝の剪定

スムーズに切れます。刃の端から端まで使い軽く動かすだけで特に力を入れなくともよく切れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする