590346 8インチレトロファン JET INOUE(ジェットイノウエ) 21612544 590346 8インチレトロファン JET INOUE(ジェットイノウエ) 21612544

8インチレトロファン

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21612544 品番590346
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

8インチ扇風機にレトロタイプ新登場!!
雰囲気ある車内のアクセントに!!

用途内装パーツ 材質羽根/アルミ ガード・支柱/スチールクロームメッキ クリップ/ABS 寸法(mm)305×225×145 質量(kg)1.1 シルバー 定格電圧(V)24 コード長さ(m)3 消費電流(A)強:0.7/弱:0.6 ヒューズ3A(シガーライタープラグ内)
注意
※首振り機能は付いていません。※24V専用です。ご注意ください。※2時間以上の連続運転はさけてください。また、スイッチ部分が熱くなりましたら休ませてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612544
2018-09-20
用途:
車内で使う為
有限会社千代田牧場 様 (サービス業)

12ボルトと思い購入したが24ボルトで使えなかつた

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする