※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの エジェクタ関連部品
TRUSCOの エジェクタピン
ストレートコアピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21612598
品番
T-CPLH10
参考基準価格(税別)
¥1,235
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-4437
材質
ハイス鋼SKH51(硬度59〜61HRC)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
100
寸法H(mm)
15
ツバ厚(mm)
4