18-8 角バット網

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21612614 品番 33302
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質18-8ステンレス 長さ(mm)565 幅(mm)352 サイズ2枚取 高さ(mm)13 ピッチ(mm)16 商品タイプアミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612657
2020-07-06
用途:
ステンレストレイと併用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキの底が汚れない様に浮かす為、他社のステンレストレイに敷く目的で購入しました。サイズだけは食品用規格の為ピッタリとはいきませんでしたが、強度、脚の高さは希望どおりだったのでほぼ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする