18-8 角バット網

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21612657 品番 33308
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
材質18-8ステンレス 長さ(mm)360 幅(mm)242 サイズ8枚取 高さ(mm)12 ピッチ(mm)16 商品タイプアミ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612657
2020-07-06
用途:
ステンレストレイと併用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキの底が汚れない様に浮かす為、他社のステンレストレイに敷く目的で購入しました。サイズだけは食品用規格の為ピッタリとはいきませんでしたが、強度、脚の高さは希望どおりだったのでほぼ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする