33321 18-8 角バット網 AG(赤川器物製作所) 21612702

18-8 角バット網

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ21枚取
内容量1枚注文コード21612702品番33321
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質18-8ステンレス長さ(mm)210幅(mm)165サイズ21枚取高さ(mm)12ピッチ(mm)15商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21612657
2020-07-06
用途: ステンレストレイと併用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルジョッキの底が汚れない様に浮かす為、他社のステンレストレイに敷く目的で購入しました。サイズだけは食品用規格の為ピッタリとはいきませんでしたが、強度、脚の高さは希望どおりだったのでほぼ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする