※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-TTLK25-230 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 21612729 T-TTLK25-230 引張りリンク(ロングストロークタイプ) TRUSCO 21612729

引張りリンク(ロングストロークタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21612729 品番 T-TTLK25-230
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

成型時の金型の開きを補助する部品です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-0700 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)9 全長(mm)34+S 寸法A(mm)25 寸法S(mm)230 寸法B(mm)14 寸法l(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする