※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
引張りリンク専用ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21612756
品番
T-LLKB10-20
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
引張りリンク用のボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-3259
材質
SCM435(硬度:33〜38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法(mm)
引張りリンクA:19
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
16
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法M×P(mm)
8×1.25