※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
引張りリンク専用ボルト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
13
寸法D(mm)
13
注文コード
21612765
品番
T-LLKB13-13
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
この商品は
寸法L・寸法D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
引張りリンク用のボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
255-8103
材質
SCM435(硬度:33〜38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法(mm)
引張りリンクA:25
寸法L(mm)
13
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
5
寸法M×P(mm)
10×1.5