※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
引張りリンク専用ボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21612774
品番
T-LLKB13-20
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
引張りリンク用のボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-3835
材質
SCM435(硬度:33〜38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法(mm)
引張りリンクA:25
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
18
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
5
寸法M×P(mm)
10×1.5