※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-LLKB20-20 引張りリンク専用ボルト TRUSCO 21612817 T-LLKB20-20 引張りリンク専用ボルト TRUSCO 21612817

引張りリンク専用ボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21612817 品番 T-LLKB20-20
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

引張りリンク用のボルトです。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3885 材質SCM435(硬度:33〜38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜) 寸法(mm)引張りリンクA:38 寸法L(mm)20 寸法A(mm)27 寸法F(mm)24 寸法D(mm)20 寸法E(mm)18 寸法B(mm)14 寸法C(mm)9 寸法M×P(mm)16×2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする