※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21612835
品番
T-LLKR10-24
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-3884
材質
S45C(硬度:38〜43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
寸法(mm)
引張りリンクA:19
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
13
寸法d(mm)
6.5
寸法D(mm)
10
ボルト
CCB6-35