ナットアダプター

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21612973 品番 NA1921
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

車載工具と違うサイズのナットを使用する場合や、延長する時などに使用します。
薄型タイプで9.5mm角レンチにも対応(NA1719,NA1721は非対応)。

全長(mm)63.5 質量(g)120 ナット(内)19 レンチ外:21 外径(mm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21612946
2025-12-15
用途:
ストラットアッパーマウントのナットを締める
運輸・通信業

ホンダアクティトラックHA7のストラット組立時に使用。窪んだ形状なのでメガネレンチでは締められずどうしたものかと思ってましたがこちらの商品を急遽購入して事なきを得ました。

対象商品:
21612973
2024-04-21
用途:
車載工具の補助工具として

トヨタ/ダイハツの21mmナットはツバが無いためホイールナットレンチがホイールに干渉し傷が付いてしまい、塗装が剥がれ錆が発生してしまいます。
それを嫌って19oナットに交換したのですが、車載工具の21oを19mmに買い直すより安価だったのでこちらを購入しました。
3/8"ドライブにも対応していますので、安価なディープソケットとしても使えそうです。
ただ、ホイールナットという事を考えると1/2"ドライブの方が嬉しいのですが、そこまでは求めないことにします。

対象商品:
21612955
2024-01-05
用途:
社外アルミ使用時に

トヨタ車に社外アルミを装着。ナットホールが細いので二面幅17mmのナットを付けたは良いが、車載レンチが使えないので購入。
普段は別のレンチを使用しているので、出先でのお守り代りとしては十分。

対象商品:
21612955
2023-08-15
用途:
ストラットアッパーマウント取り外し

ラチェットハンドルを差し込む四角穴から六角レンチを差し込み、回り止めが出来ます。
安価で助かりました。

1人が参考にしています
2022-12-13
用途:
ホイールナット締緩

車載工具では対応できないホイールナットを装着した時便利です。小さいので収納も楽です。最近の車はスペアタイヤもジャッキも積んでいないので必要ないかもしれませんが自分でノーマルタイヤ、スタッドレスタイヤの入れ替えをするような人は車載しておくと何となく安心ではないでしょうか。もちろん活躍する機会はないほうがいいと思いますが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
21612998
2021-10-26
用途:
タイヤ交換作業

アルミホイール用で使用。専用品もあるが、薄型なので、問題なし。値段も安い。

対象商品:
21612946
2021-03-12
用途:
ワゴンR(MH23S K6A(NA))の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ワゴンR(MH23S K6A(NA))の整備に使用しました。フロントアッパーマウントを交換後に固定ボルトを締める作業で重宝しています。
アダプターのセンターが突貫構造となっておりますので、ストラットトップにある六角レンチ固定穴(6mm)からアクセスし、共回りしないよう六角レンチを差込みながら使用できます。
全長が60mmと丁度良く、エンジンルーム内に余裕を持って作業ができます。
極めて満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
21612973
2018-06-17
用途:
タイヤ交換
農・林・水産業

使用するホイールナット19mm。
トルクレンチのサイズが9.5mm角(モノタロウ)だったので、対応するソケットを探したらこの商品にめぐり会いました。
車の純正ナットは、21mmだったので、車載工具(21mmソケット用)に入れておけば、対応出来る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする