※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OOPP-C15-Y 型開き防止プレート TRUSCO 21612984 T-OOPP-C15-Y 型開き防止プレート TRUSCO 21612984

型開き防止プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21612984 品番 T-OOPP-C15-Y
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-4982 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)5 全長(mm)30 寸法d(mm)7 寸法B(mm)16 寸法C(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする