※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 金型用部品、位置決め部品
TRUSCOの その他金型用部品
型開き防止プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613018
品番
T-OOPP-C40-Y
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途
プラスチック金型の部品として。
トラスコ品番
257-0660
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
5
全長(mm)
60
色
黄
寸法d(mm)
7
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
40