SMC
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1LN40~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21613094
品番
CG1LN40-25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,750
この商品は
139
種類から選べます
他の種類を見る
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
25
作動方式
単動押出し
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21613094
CG1LN40-25S
17425598
CG1LN40-25SZ
標準丸形エアシリンダ/単動 CG1シリーズ
SMC
1個
¥
8,698
税込
¥9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です