スイングレバー大

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613104 品番 PR233F-L-UB
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。

仕様ハンドルアダプター3付 材質ABS樹脂 アーバンブルー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
仕事で
飲食業

最初はがたつきもなく使用できましたが 買ってから1か月もしないで
ねじ山がばかになりました。

2026-01-11
用途:
水道ハンドルの交換
製造業

これまで、透明で凹凸の少ない、ないわゆるクリスタルハンドルが取り付けてありました。しかし石鹸を付けた手では滑るので、スイングレバーに交換しました。軽い力で水栓の開閉ができ、また水栓を回す回転角度も目視で分かるので、水を出しすぎることも無く、良好な使い勝手です。
なお従来のクリスタルハンドルではハンドル内に隠れていた、止め水栓の袋ナット(真鍮生地)が見えてしまいました。人目に触れるところでは無いので問題は無いのですが、来客のあるような所では注意が必要かもしれません。また樹脂製の本題を固定する付属のネジにワッシャーがなく、ネジ頭が本体に食い込みそうで不安でした。また該当するネジはインチネジ(?)で、手持ちのワッシャー(メートルネジ用)が合わなかったので、こちらはクリスタルハンドルについていたネジ(ワッシャー付き)を使用して固定しました。なので、元々付いていたネジは無くさないよう、流用を考えた方が良いかと思います。

対象商品:
21613104
2024-06-13
用途:
手洗い用の蛇口に
金融・保険業

ドライバー1本で簡単に交換出来ますし、蛇口をひねらなくて良いのはメリット大。
また、水栓のメーカーを問わず取り付けが可能なのがうれしい。
家族も気に入っていて2本目です。

対象商品:
21613104
2024-02-13
用途:
蛇口ハンドルを交換
金融・保険業

交換・取り付けはドライバー1本。
これで蛇口ハンドルをひねらなくても良くなりますし
手の平や指がが汚れていても手の甲で簡単にしかも力要らずで水が出ます。
2ハンドル混合栓などをお使いならばとてもおススメしますよ。

対象商品:
21613104
2021-10-24
用途:
蛇口のハンドル

母親の体力が落ちて蛇口を回せなくなったので
こちらのハンドルに交換しました。
各メーカーに対応しているので簡単に取替が出来ました。
使用感はとても使い易いです。
プラスチック製なので紫外線や気温変化にどの程度耐えられるかが心配ですが、安い品物なので壊れたら買いなおすつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
21613104
2021-01-09
用途:
蛇口
卸売・小売業

作業場の蛇口を変えました。硬めでしっかりと使えてます。他の蛇口も同様に変えようと考えてます。

対象商品:
21613104
2020-07-12
用途:
手洗い

安価だし樹脂だし、どうかな?と思っていたんですが確りしていて丈夫そうです!油塗れの手で蛇口を捻る事と比べると相当便利です!

対象商品:
21613104
2021-04-27
用途:
水道ノブ

使用感としてはいいけれど、ちょっと安っぽい感じに見えてしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする