これまで、透明で凹凸の少ない、ないわゆるクリスタルハンドルが取り付けてありました。しかし石鹸を付けた手では滑るので、スイングレバーに交換しました。軽い力で水栓の開閉ができ、また水栓を回す回転角度も目視で分かるので、水を出しすぎることも無く、良好な使い勝手です。
なお従来のクリスタルハンドルではハンドル内に隠れていた、止め水栓の袋ナット(真鍮生地)が見えてしまいました。人目に触れるところでは無いので問題は無いのですが、来客のあるような所では注意が必要かもしれません。また樹脂製の本題を固定する付属のネジにワッシャーがなく、ネジ頭が本体に食い込みそうで不安でした。また該当するネジはインチネジ(?)で、手持ちのワッシャー(メートルネジ用)が合わなかったので、こちらはクリスタルハンドルについていたネジ(ワッシャー付き)を使用して固定しました。なので、元々付いていたネジは無くさないよう、流用を考えた方が良いかと思います。
ドライバー1本で簡単に交換出来ますし、蛇口をひねらなくて良いのはメリット大。
また、水栓のメーカーを問わず取り付けが可能なのがうれしい。
家族も気に入っていて2本目です。
交換・取り付けはドライバー1本。
これで蛇口ハンドルをひねらなくても良くなりますし
手の平や指がが汚れていても手の甲で簡単にしかも力要らずで水が出ます。
2ハンドル混合栓などをお使いならばとてもおススメしますよ。
母親の体力が落ちて蛇口を回せなくなったので
こちらのハンドルに交換しました。
各メーカーに対応しているので簡単に取替が出来ました。
使用感はとても使い易いです。
プラスチック製なので紫外線や気温変化にどの程度耐えられるかが心配ですが、安い品物なので壊れたら買いなおすつもりです。