PR801-10 パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613208

PR801-10 パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613208
PR801-10 パイプクリーナー SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21613208

パイプクリーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード21613208品番PR801-10
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

排水管のつまり解消や掃除に最適

長さ(m)10材質ワイヤー径(Φmm)8適合排水口径(Φmm)50~75
注意
※先端交換不可

商品説明動画

排水パイプや下水パイプのお掃除/三栄水栓KS-08
この動画は、8が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21613217
2020-05-09
用途: 塩ビパイプの清掃
その他業種

使用した感じとして以下の通りです。
・使用感:15mの長さがあるので、どうしてもスペースを要します。説明書にある通りに作業を行えば、問題なく清掃が行えます。
・良かった点:長さがあるので、奥まで清掃ができる。
・悪かった点:固形物に当たった時に押し込むと、曲がってしまい、折り目がついてしまうことがあった。

対象商品 : 21613217
2018-02-26
用途: パイプ詰まり
個人のお客様

今年の初めにパイプが詰まりエライ事になりました。日頃からパイプ詰まり用の液体などでケアしとけば良かったですが

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする