パイプクリーナー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613287 品番 PR802S-3
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。

長さ(m)3 材質鋼、ABS樹脂

商品説明動画

排水パイプや下水パイプのお掃除/三栄水栓KS-08
この動画は、33人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21613296
2020-11-13
用途:
下水管の詰まり解消のため。
森田総合計画事務所 様 (不動産業)

マンションの管理において排水管のつまりは居住者の生活に影響与える問題です。
排水管掃除の用具としては1メーター位の長さの柔らかいものから、3メーター程度のもの、5メーター程度のものと
いろいろあります。それぞれの状況に応じて適当なものを使用して問題をすぐに解決できるように色々と揃えています。
本製品はまだ使用はしていませんが、ハンドルが付いていることで使いやすいのかなと思いまして購入しました。

対象商品:
21613287
2020-09-02
用途:
建物2F外廊下の排水口の詰まり除去
製造業

不満というか目的に合致していなかったようです。
排水パイプは排水口からすぐ建物の外へ出て、1m程水平になってから1Fまで垂直に降りていますが、この水平部分にヘドロが堆積していてほとんど流れない状況になっていると思われます。
先ずパイプクリーナーの先端を押し込むのですが、先端のコイル状部分は直径が約12mmに対してパイプ径は80mm位もある為か、回転させてもスカスカ状態でうまくヘドロを掻き出せないようでした。試行錯誤するうちに伸ばした3m部分の途中が、回転に耐えられずパイプの中で鋭角に折れ曲がってしまいました。なんとか取り出して直してみたのですが、もう真っすぐにはならず、何とか直して再度差し込んで回すとさらに曲がってしまう為、使用を断念しました。
これは元から先までが1本の針金で出来ていて、3m部分は密なコイル状で外形6mm、先端の長さ40mm位が外形12mmで疎巻きのコイル状態になっています。この針金は線径1.6mmで、ピアノ線ではなく、硬鋼線ですらないような、普通の針金よりはかなり腰があるバネ性と硬さなので、回転力に耐えられずに曲がってしまったと思われます。
しかし今回の件は製品の品質が悪かったとは言い切れないと思います。
排水パイプの径が洗面所などのように小さければ、途中での折れ曲がりは起きにくそうなので、初めに書いたように建物の外回りにある太いパイプに使おうとしたのが間違いだったと思います。(因みに説明書の絵は流しのシンクか洗面所の様です。)

1人が参考にしています
対象商品:
21613287
2020-04-03
用途:
キッチンの清掃
建設業・工事業

キッチンの排水溝が詰まり気味のため使用し大変良好でした。

対象商品:
21613296
2018-06-04
用途:
排水管の詰まり解消
養老乃瀧株式会社 様 (飲食業)

ワイヤーの出し入れが巻き取りを使用できたら良いと思った。

対象商品:
21613287
2017-07-24
用途:
シャワー近くの排水口髪の毛除去

作りがしっかりとしています。とっても付いていて不意な反動を不安なく抑えられます。防錆はマメに。先端のコイルは小さいですが、つまりの原因を良く絡め取ることができます。

対象商品:
21613296
2019-08-10
用途:
排水管の詰まり除去

キッチン浴室の水の流れが悪くゴボゴボ音がしていたが、一回の使用で詰まりが解消してとても使いやすかった。しかしクリーナーブラシを同時購入したが接続できないものだったので接続出来るかできないかをわかりやすく明記して欲しい。

対象商品:
21613296
2017-08-15
用途:
家庭の排水詰まりに
有限会社さいとうファーム 様

水道屋の持っている物と同じでこちらで安く手に入れました
同じ所がいつも詰まるので困っていました
グルグル回しながら繰り出すと20ミリの直角に曲がった配管も通ります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする