※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-DDPPH38-80-Y 型開き防止プレート TRUSCO 21613316 T-DDPPH38-80-Y 型開き防止プレート TRUSCO 21613316

型開き防止プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613316 品番 T-DDPPH38-80-Y
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-8127 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12 寸法L(mm)80 寸法d(mm)14 寸法B(mm)38 寸法C(mm)15 寸法l(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする