※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OOPPH-C25-40-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613490 T-OOPPH-C25-40-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613490

型開き防止プレート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613490 品番 T-OOPPH-C25-40-R
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番257-3299 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12 全長(mm)60 寸法d(mm)9 寸法B(mm)25 寸法C(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする