※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-OOPPH-C38-50-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613544 T-OOPPH-C38-50-R 型開き防止プレート TRUSCO 21613544

型開き防止プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613544 品番 T-OOPPH-C38-50-R
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。

用途プラスチック金型の部品として。 トラスコ品番255-8119 材質炭素鋼S45C 厚さ(mm)12 全長(mm)80 寸法d(mm)14 寸法B(mm)38 寸法C(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする