ベンリーカンニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613567 品番 PT20-13
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。

呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 付属品シールテープ 仕様シールテープ付 材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×G(おねじ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする