SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
ベンリーカンニップル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613576
品番
PT20-20
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
付属品
シールテープ
仕様
シールテープ付
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材