SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
平行ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21613585
品番
PT206-13
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
材質
黄銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材