SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手・パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 継手
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 給水管継手
ツギタシソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21613637
品番
PT22-13X30
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用。
呼び
13
長さ(mm)
30
付属品
シールテープ
仕様
シールテープ付
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
PJ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材