シャワーエルボ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21613682 品番PT270
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

SAN-EI製シャワー混合栓でシャワーエルボが樹脂製の場合に取替え、ストップシャワーを使用。

用途バスルーム用 材質黄銅

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21613682
2021-03-21
用途:
摩耗して取れてしまった部品の交換

シャワー側のG1/2ねじは合っていますが、混合栓側のねじサイズが合わず 取り付けができませんでした。パッケージに記載されていたサイズがM18とあったので購入しましたが、ねじ外径実寸は、17.6mm 、取れた部品の外径は 18.4mm でした。どの通販サイトでも ここの寸法が記入されたものがなく 探すのに苦労してます。メーカーは旧MYM → KVK なのに旧品はもう販売されていないのかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする