PCホースニップル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613725 品番 PT280-25
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
呼び径(A)25 呼び径(B)R1 適合ホース内径(Φmm)27 適合呼び25用 材質ポリアミド 形状ホースニップル 種類ホース継手 寸法L(mm)52 寸法A(mm)23.5~27 ホース接続径(Φmm)27 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-02
用途:
ホース継手に使用
その他業種

商品の寸法では先端が27ミリとなっていますが、実際は先端は25ミリで根本が27ミリとなっております。
内径27ミリの古い配管の修繕に使おうと思っていたので径が足りていません。
...なのでテープで径をかさ増しさせて使用しております!

1人が参考にしています
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする