TRUSCO
TRUSCOの コーナーガード・クッション
TRUSCOの L字型
屋外用安心クッション(L字型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21613770
品番
TAC-188
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。
水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。
引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途
柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。
付属品
専用両面テープ
トラスコ品番
256-4579
材質
塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤
幅(mm)
24
厚さ(mm)
6
色
イエロー
高さ(mm)
22
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.9