曜日別特売
TAC-192 屋外用安心クッション(コーナー用) TRUSCO 21613806

屋外用安心クッション(コーナー用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
厚さ(mm)6
内容量1個注文コード21613806品番TAC-192
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。
水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。
引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。

用途
柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。
付属品専用両面テープトラスコ品番256-4573材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤幅(mm)24厚さ(mm)6イエロー高さ(mm)22タイプコーナー長さ(m)0.50縦(mm)50横(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 屋外駐車場
建設業・工事業

期待を裏切らないコーナークッションでした。
取付施工も簡単に行う事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする