屋外用安心クッション(コーナー用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21613815 品番 TAC-194
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。
水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。
引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。

用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。 付属品専用両面テープ トラスコ品番256-4576 材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤 幅(mm)24 厚さ(mm)6 ブラック 高さ(mm)22 タイプコーナー 長さ(m)0.50 縦(mm)50 横(mm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
屋外駐車場
建設業・工事業

期待を裏切らないコーナークッションでした。
取付施工も簡単に行う事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする