TRUSCO
TRUSCOの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
TRUSCOの 荷締機
TRUSCOの 荷締機用オプション品
ミリタリーナイロンベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21613867
品番
TMNB2520-OD
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
合成繊維の中でも強度があるナイロンを使用した、摩擦とショックにも強いベルトです。
用途
荷物の簡易的な結束などに。
トラスコ品番
256-6004
材質
カムバックル:亜鉛合金
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.5
材質(本体)
ナイロン
長さ(m)
2
使用荷重(kg)
100(最大)
ベルト色
迷彩/OD
最大使用荷重(kg)
100