バス接続管

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード21613996 品番PT46-2
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応

用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0〜10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×70(パックサイズ) 開口寸法(mm)50
注意
※バス接続管の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21613987
2019-11-10
用途:
自宅の風呂補修
製造業

自宅の風呂に使われていた接続菅が全体的に劣化していたため、補修の為に購入しました。
接続菅自体がゴム製なので、浴槽・風呂釜としっかり密着するので、水漏れすることも無く使用できています。
余談ですが、別売りの締め付け工具があると取り付けが簡単になります。

対象商品:
21613987
2018-12-11
用途:
経年劣化による水漏れ
製造業

初めての交換作業(DIY)ですが、形状タイプが昔のと比べると簡素化されていて、素人でも問題なく簡単に交換出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする