バスPC接続管

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード21614014 品番PT46-6
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。

用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0〜2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×210×75(パックサイズ) 開口寸法(mm)48〜50
注意
※バス接続管の接続は確実に行ってください。漏水で空だきとなり、火災のおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21614005
2021-05-17
用途:
薪焚き風呂設置に使用
農・林・水産業

知人に頼まれて薪風呂設置に使いました。一般的なステンレス浴槽に上下2つの穴を開けて取り付けしました。浴槽には45mmのホールソーで穴を開けましたが、何故か径が若干小さく、パイプをそのままの状態では通すことができませんでした。幸いにもパイプがゴム製なので無理やり変形させて設置しました。使用には問題ありません。金属製の接続管よりも融通がきくので助かりました。

対象商品:
21614005
2017-09-29
用途:
浴槽と風呂釜の接続
建設業・工事業

パイプ部分がゴムなので使う場所を選ぶ 壁がセメントの場合 補修がまたセメントで、できないのでパネルが必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする