※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
銅箔テープ 粘着あり
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21614269
品番
TCD3520N
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。
電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。
用途
電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。
仕様
粘着テープ付
トラスコ品番
257-4556
材質
基材:銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.02
色
茶褐色
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
0~80
基材
銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)
粘着剤
アクリル系
融点(℃)
255
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
あり