SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所・トイレ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 便座
前割便座用座
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21614285
品番
PW902-2-W
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
三栄製PW902の補修用座
形状
前割
用途
トイレ用
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
サイズ
標準(レギュラー)