SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 洗面所・トイレ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の トイレ用品
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 便座
前割便座
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21614398
品番
PW906
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
形状
前割
用途
トイレ用
付属品
取付工具
色
ホワイト
サイズ
標準(レギュラー)