PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614486 PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614486 PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614486 PY124-41TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614486

洗濯機用L型ニップル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21614486 品番PY124-41TVX-16
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。

取付ねじW26山20 適合万能ホーム水栓(呼び13) 用途洗濯機用 材質青銅 曲げ角度90°
注意
※洗濯機用ニップルを混合栓に使用される場合には、逆流防止のため、逆流防止弁付の器具あるいは湯または水のみでご使用ください。

商品説明動画

ワンタッチで洗濯機用給水ホースをつける/三栄水栓KS-15
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21614486
2023-03-30
用途:
昔タイプは現代に合わなくなった為 交換。
株式会社 泰斗 様

大家が使うわけでは無いので判りませんが入居者には好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
21614486
2021-02-06
用途:
洗濯機専用蛇口として使用。
その他業種

角度が直角なので邪魔にならないのが良い。
同じデザインでストッパーなしも欲しかった。
見た目がスッキリして良い感じ。

対象商品:
21614486
2020-05-05
用途:
洗濯機専用蛇口の交換
その他業種

L型ニップルをホームセンターで見比べてきましたが、この形が一番です。素晴らしいデザインだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
21614486
2017-01-22
用途:
洗濯機用の給水口に取り付け
宮本溶接 様

自動停止するオートストップ機能付きの中から選びました
コンパクトで取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする