R354 ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614617 R354 ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 21614617

ナット締付工具

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21614617 品番R354
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。

材質

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21614617
2026-03-01
用途:
洗面台の混合栓の交換作業
その他業種

少し重いですがその分ガッシリ作られてて狭くて遠い場所のネジの開け締めがちゃんとできました。頼りになる道具だと思います。

対象商品:
21614617
2024-02-01
用途:
洗面台混合栓の取替作業
建設業・工事業

洗面台裏側の取付金具の取外し、取付に大活躍で、すごく便利な商品でした。
素人にも簡単な作業で出来たので、助かりました。

対象商品:
21614617
2023-07-28
用途:
水栓の取付

水道工事は素人なので専用工具は持っていません。いろんなレンチやプライヤーを駆使しても全く締められなかったところが一発で完了です。

対象商品:
21614617
2022-05-07
用途:
混合栓をシングルレバーに交換時、シンク裏の配管ナットを締め付けと緩めるため使用

六角部に段差があり、ナットにはめると段差で位置が決まり工具が逃げない点が素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
21614617
2022-01-30
用途:
蛇口の交換
建設業・工事業

手洗いの蛇口交換に使いました。専用工具がないと交換できません。おかげでスムーズに交換できました。

対象商品:
21614617
2021-02-11
用途:
洗面台の混合栓交換

さすが専用工具!
有ると無いとでは作業効率が全然違います。
無くてもモンキーレンチやウオータポンププライヤーでも可能ですが、
奥まった所をほぼ手探りで作業するので、専用工具はあったほうが良いと思います。

他に使うことはないと思いますが、
作業がはかどらず、イライラする事を考えると
このくらいの投資は無駄ではないと思います。

買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
21614617
2020-04-19
用途:
水道栓の交換
その他業種

予想通りボルトの緩めるのに大変助かりました、狭い所の作業も楽に仕事が出来ました。

対象商品:
21614617
2019-08-28
用途:
水栓等の締め付けに

台所食洗機分岐止水栓の増設、手洗い場の混合栓取付等をスパナで実施していましたがスペース的にも無理があり手頃なこの商品を購入しました。スパナと違いしっかりと締め付けることができて満足です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする