TBD0806B ショックアブソーバ 調整式 TRUSCO 21614734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ショックアブソーバ 調整式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
キャップ
内容量1個注文コード21614734品番TBD0806B
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。

用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。トラスコ品番257-5070ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4キャップねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
注意
※液体が掛かるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする