標準丸形エアシリンダ CG1シリーズ(CG1LN50~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
450
注文コード
21614905
品番
CG1LN50-450J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,600

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
450
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フード形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フード形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21614905CG1LN50-450J37007574CG1LN50-450JZCG1LN50-450J CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN50) SMC 37007574CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LN50)SMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする