CS50BK-7 カッティングシート TRUSCO 21614926 CS50BK-7 カッティングシート TRUSCO 21614926

カッティングシート

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 21614926 品番 CS50BK-7
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

カッティングシートで作成した数字の切文字シールです。
和紙転写シート付で施工がしやすいです。
貼付面をそうじ後、台紙を剥がし転写シートに残った切文字を貼付して下さい。
スキージ(品番AISQGE1)を使うとよりきれいに貼付できます。

用途管理・整理・5Sに。 トラスコ品番256-4539 材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 黒文字 タイプカッティングシート 縦(mm)50 横(mm)25 アズワン品番65-1986-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする