※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBO5-1050-BK 防草シート(耐候5年) TRUSCO 21615066 TBO5-1050-BK 防草シート(耐候5年) TRUSCO 21615066

防草シート(耐候5年)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(m)1 長さ(m)50 注文コード21615066 品番TBO5-1050-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は幅・長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。
しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。 トラスコ品番257-0880 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.4〜0.5 長さ(m)50 引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm 幅(m)1 引裂強度縦400N、横300N 耐候年数(年)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする