※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドリベッター(強力タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21615109 品番HR-2464
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

強力タイプですが全長が295mmと短く重量が830gと扱いやすいリベッターです。
軽量化と小型化を行いながらも、従来品より軽い力でブラインドリベットをカシメることができます。
付属のノーズピースを取り換えることで2.4〜6.4mmまで使用できます。(ステンレス4.8mmまで)

付属品ジョー、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm)、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、6.4mm) トラスコ品番256-9316 材質本体:アルミダイカスト、ハンドル:特殊鋼 全長(mm)295 使用ジョーHR2464-TJ アズワン品番65-2018-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする