SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングルスプレー混合栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21615116
品番
K3703JK-13
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
適合場所
洗面所
用途
洗面所用
仕様
ナット、フレキ、節水
タイプ
洗髪用
取付穴径(Φmm)
36〜40
使用地区
寒冷地
注意
※水受バケット(H770-88)をご使用ください。
商品説明動画
ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
参考になった