サーモシャワー混合栓

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21615396 品番SK1800DS9K-13
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体に触れても熱くない断熱ボディ。
湯側の偏心管に断熱カバー付き。
メタリックシャワヘッド&ホースで高級感アップ。

適合場所バスルーム 用途バスルーム用 仕様節水、クリック、断熱 ホース長さ(m)1.6 使用地区寒冷地

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする