※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオジム磁石(丸型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 吸着力(N)4.8 注文コード21615538 品番TN8-T1R-1P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は吸着力など24種類から選べます 他の種類を見る

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途センサーやモーター部品として。 トラスコ品番257-0909 材質マグネット:ネオジム磁石 厚さ(mm)1 吸着力(N)4.8 外径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする